Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; I2C; 1kx8bit; 1,8÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-M24C08-RDW6TP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C08-RDW6TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 1kx8bit
Taktfrequenz: 400kHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8kb EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,098*
€ 0,2869*
2 Tage
741
5
€ 14,99*
ab € 0,617*
€ 1,077*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.