Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 1000/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 1000/1A
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 1000/1A
Artikel-Nr.:
     2805-M244-313-G-15
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     400V L-L, 1000/1A-0-600 KVAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 0-1 a
analoganzeige
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 1000/1A
Eingangsspannung: 400V
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;3-drahtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Blindleistung
Blindleistungsmessung: 0...600kVAR
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,96*
€ 421,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,91*
€ 408,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.