Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 600/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 600/1A
Messgerät: Leistung; analog,Montage; für Frontplatten; 600/1A
Artikel-Nr.:
     2805-M244-214-G-12
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     400/230V, 600/1A-0-400 KW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
analoganzeige 0-1 a
analoganzeige
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 600/1A
Eingangsspannung: 400/230V
Messgerät-Eigenschaften: 3-phasen;4-drähtig;asymmetrisch belastet
Messgeräte-Typ: Leistung
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Wirkleistung
Wirkleistungsmessung: 0...400kW
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.