Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stecker; 22mm; RMQ-Titan; Ø22,5mm; L: 0,6m; USB 3.0 A/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stecker; 22mm; RMQ-Titan; Ø22,5mm; L: 0,6m; USB 3.0 A/A
USB-Stecker; 22mm; RMQ-Titan; Ø22,5mm; L: 0,6m; USB 3.0 A/A
Artikel-Nr.:
     2805-M22-USB-SA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-USB-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Leitungslänge: 0,6m
Schalterstandard: 22mm
Bauart Kabel/Anschluss: USB 3.0 A/A
Steuerung Zubehör-Typ: USB-Stecker
Herstellerserie: RMQ-Titan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,47*
€ 97,53*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 114,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 102,78*
€ 140,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 58,99*
Zubehör
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,55*
Zubehör
Eaton
M22-K01
ab € 8,95*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.