Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC + NO; rot; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-M22-PV/K11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-PV/K11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Türschilder - Drücken / Ziehen
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Maße Frontplatte: Ø38mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Ziehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Beleuchtungselement separat erhältlich
Herstellerserie: RMQ-Titan
Anzahl Positionen: 2
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,56*
€ 31,74*
2 Tage
342
€ 6,40*
ab € 24,66*
€ 31,80*
€ 5,46*
ab € 25,70*
€ 33,18*
€ 4,00*
ab € 25,90*
€ 33,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,43*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,16*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
216478
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216475
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
216477
ab € 2,03*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
197231
ab € 10,85*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,88*
Zubehör
Eaton
269580 M22-XBK
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
121373 M22-XYK11
ab € 3,95*
Zubehör
Eaton
216467 M22-XAK3
ab € 3,94*
Zubehör
Eaton
216446 M22-XAK2
ab € 3,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.