Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 2,5us; SMA-L; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M2-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA-L
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2,5µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,05077*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,05077*
€ 0,06042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01441*
€ 0,01715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01196*
€ 0,01423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01169*
€ 0,01391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01036*
€ 0,01233
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00835*
€ 0,00994
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,00662*
€ 0,00788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.