Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip; ProASIC3L; Komponenten: M1A3P1000L-FGG484


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-M1A3PL-DEV-KIT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M1A3PL-DEV-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: USB
Setinhalt: quick start board;Netzteil;Kabel USB A - USB B mini
Schnittstelle: USB;LVDS;GPIO
Herstellerserie: ProASIC3L
Entwicklungskit-Typ: Microchip
Komponenten: M1A3P1000L-FGG484
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: LED-Diode x8;Schalter x8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MICROCHIP:
MICROCHIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 970,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,45*
€ 1.154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,94*
€ 1.150,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,42*
€ 1.100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,96*
€ 1.080,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,30*
€ 1.068,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.