Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 110VDC; IKontakt max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 110VDC; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 110VDC; IKontakt max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-LY4-100/110VDC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY4 100/110VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
industrierelais omron
Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...40°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 28x41,5x36mm
Spulenwiderstand: 11kΩ
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 110V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: LY4
Spulennennspannung: 110V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,5W
Ansprechzeit: 25ms
Freigabezeit: 25ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Schaltleistung: 1100VA;240W
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Passendes Zubehör: PTF14A-E
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.