Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; inductive position sensors; TSSOP14; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LX3302AQPW-EASY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LX3302AQPW-EASY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 4...6/4...11V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Schnittstelle: PWM;analog;SENT;PSI5;SIN/COS
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EEPROM;konfigurierbare AFE;front end oscillator;12bit DAC;13bit ADC;32bit RISC processor embedded MCU
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: inductive position sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,72*
2 Tage
934
1
€ 14,99*
ab € 2,95*
€ 4,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.