Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 120mA; Polyswitch; 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LVR012K-2
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1396-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1W
Nennstrom: 0,12A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 240V
Umschaltstrom: 0,3A
Min. Widerstand:
Max. Widerstand: 6,5Ω
Handelsname: Polyswitch
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,88*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.