Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; open drain; Aktiv-Zustand: gering,hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LTC1232CN8
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1232CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 0,5mA
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 610ms
Ausgangsstrom max.: 6mA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Ausgangs-Art RESET: open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: manual reset
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,37V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.