Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Zähler; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; 0,05%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Zähler; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; 0,05%
Messgerät: Zähler; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; 0,05%
Artikel-Nr.:
     2805-LT945A-C-CE
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     LT945A-C-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Hersteller: SELEC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Messbereich: 1999:59:59hr:min:sec;199999,99hr
Eingangs-Art: NO / NC
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeit: 0,05%
Messung: Arbeitszeit
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 48x24x52mm
Parameter anzeigen: 8 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SELEC:
SELEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.