Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 2÷30VDC; UAusg: 5VDC; 400mA; SO8; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LT1111CS8-5-SMD
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1111CS8-5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Frequenz: 72kHz
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2...30V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.