Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm; NO + NC
Endschalter; R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-LSM-11/RL
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LSM-11/RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 31x55x33,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20
Kopf-Art: R 27 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 14 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: LS-Titan
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.