Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 30 mm Hebel, Metallrolle Ø 22 mm; NO + NC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 30 mm Hebel, Metallrolle Ø 22 mm; NO + NC; 10A
Endschalter; R 30 mm Hebel, Metallrolle Ø 22 mm; NO + NC; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-LS40M43B11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV011143R1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 40x76,5x43mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30/60mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,8A / 400V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,27A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: R 30 mm Hebel, Metallrolle Ø 22 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.