Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 26,5 mm Hebel, Gummirolle Ø50mm; NO + NC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 26,5 mm Hebel, Gummirolle Ø50mm; NO + NC; 10A
Endschalter; R 26,5 mm Hebel, Gummirolle Ø50mm; NO + NC; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-LS31P42B11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV010142R1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 30,3x53x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,8A / 400V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,27A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG11
Kopf-Art: R 26,5 mm Hebel, Gummirolle Ø50mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.