Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 100W; 48VDC; 2,3A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 100W; 48VDC; 2,3A; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 100W; 48VDC; 2,3A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-LS100-48
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS100-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 88...264V AC;125...373V DC
Äußere Abmessungen: 160,02x96,52x38,1mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 2,3A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: LS
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,51*
€ 41,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 41,76*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 31,98*
€ 45,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 51,90*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,87*
€ 62,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.