Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/bernsteinfarben/grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/bernsteinfarben/grün/blau
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/bernsteinfarben/grün/blau
Artikel-Nr.:
     2805-LR4-402LJBW-RYGB
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR4-402LJBW-RYGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Hersteller: PATLITE
Farbe: rot/bernsteinfarben/grün/blau
Betriebstemperatur: -20...50°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Buzzer
Herstellerserie: LR
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,50*
€ 217,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 165,44*
€ 234,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.