Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM NXP; Motherboard; Architektur: Cortex M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-LPC55S69-EVK
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC55S69-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: NXP
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;mikroBUS Buchse;Jack 3,5mm x2;Pmod-Buchse;microSD;USB x4
Setinhalt: Motherboard
Architektur-Art: Cortex M33
Entwicklungskit-Typ: ARM NXP
Prozessor: LPC55S69
Speicher: 640kB FLASH;320kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
NXP:
NXP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,47*
€ 55,05*
€ 8,95*
ab € 50,99*
€ 55,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,93*
€ 55,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.