Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM NXP; Motherboard; Architektur: Cortex M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LPC55S28-EVK
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC55S28-EVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: NXP
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;mikroBUS Buchse;Jack 3,5mm x2;Pmod-Buchse;microSD;USB x4
Setinhalt: Motherboard
Architektur-Art: Cortex M33
Entwicklungskit-Typ: ARM NXP
Prozessor: LPC55S28
Speicher: 512kB FLASH;256kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
NXP:
NXP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 41,35*
€ 55,20*
€ 4,00*
ab € 67,58*
€ 90,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.