Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; Imax: 40A; THT; IUmsch: 5,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP75-110F
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     LP75-110F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: WAYON
Montage: THT
Leistung: 1,51W
Nennstrom: 1,1A
Maximalstrom: 40A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 75V
Umschaltstrom: 2,2A
Min. Widerstand: 140mΩ
Max. Widerstand: 0,25Ω
Umschaltstrom max.: 5,5A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,152*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.