Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Imax: 40A; THT; IUmsch: 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP75-050F
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     LP75-050F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: WAYON
Montage: THT
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 0,5A
Maximalstrom: 40A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 75V
Umschaltstrom: 1A
Min. Widerstand: 410mΩ
Max. Widerstand: 770mΩ
Umschaltstrom max.: 2,5A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,138*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.