Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 100mA; Imax: 40A; THT; IUmsch: 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP60-010F
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     LP60-010F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: WAYON
Montage: THT
Leistung: 0,51W
Nennstrom: 0,1A
Maximalstrom: 40A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Umschaltstrom: 200mA
Min. Widerstand: 2,5Ω
Max. Widerstand: 4,5Ω
Umschaltstrom max.: 500mA
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,131*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.