Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 50mA; Imax: 40A; THT; IUmsch: 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP60-005F
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     LP60-005F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: WAYON
Montage: THT
Leistung: 0,26W
Nennstrom: 50mA
Maximalstrom: 40A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Umschaltstrom: 100mA
Min. Widerstand: 7,3Ω
Max. Widerstand: 11,1Ω
Umschaltstrom max.: 250mA
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,131*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.