Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; miniSO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM358AWST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM358AWST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: miniSO8
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 4mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 30nA
Eingangsruhestrom: 0,1µA
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,513*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.