Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; SOT23-5; 3÷23VDC; Rolle,Band; IB: 10pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM321ZN5G/TR
Hersteller:
     SG Micro Corp
Herst.-Nr.:
     LM321ZN5G/TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: SG Micro Corp
Montage: SMT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Verstärkung: 111dB
Ruhestrom: 410µA
Eingangs-Offset-Spannung: 6,6mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangsoffsetstrom: 20pA
Eingangsruhestrom: 10pA
Versorgungsspannungsbereich: 3...23V DC
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.