Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; miniSO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM2904WHYST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904WHYST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: miniSO8
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 40nA
Eingangsruhestrom: 0,2µA
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.