Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; PK22s; weiß-blau; 24V; 70W; BLUE; LIGHTBOOSTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; PK22s; weiß-blau; 24V; 70W; BLUE; LIGHTBOOSTER
Leuchtmittel: KFZ; PK22s; weiß-blau; 24V; 70W; BLUE; LIGHTBOOSTER
Artikel-Nr.:
     2805-LLX460BLX2
Hersteller:
     Lucas
Herst.-Nr.:
     LLX460BLX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PK22s
Sockel PK22s
leuchtmittel pk22s 70w
leuchtmittel pk22s
Hersteller: LUCAS
Farbe: weiß-blau
Nennspannung: 24V
Leistung: 70W
Setinhalt: Leuchtmittel x2
Stiel-Art: PK22s
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Eigenschaften der Lichtquelle: Xenon ähnlich
Herstellerserie: BLUE
Bezeichnung: LIGHTBOOSTER
Leuchtmittel-Art: H3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.