Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-5; transparent; 12V; 65W; LLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-5; transparent; 12V; 65W; LLB
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-5; transparent; 12V; 65W; LLB
Artikel-Nr.:
     2805-LLB709P
Hersteller:
     Lucas
Herst.-Nr.:
     LLB709P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJ19
Sockel PGJ19
leuchtmittel pgj19
Hersteller: LUCAS
Farbe: transparent
Nennspannung: 12V
Leistung: 65W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Anwendung: Personenkraftwagen
Stiel-Art: PGJ19-5
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: LLB
Leuchtmittel-Art: H9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.