Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-1; transparent; 12V; 35W; LLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-1; transparent; 12V; 35W; LLB
Leuchtmittel: KFZ; PGJ19-1; transparent; 12V; 35W; LLB
Artikel-Nr.:
     2805-LLB708P
Hersteller:
     Lucas
Herst.-Nr.:
     LLB708P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJ19
Sockel PGJ19
leuchtmittel pgj19
Hersteller: LUCAS
Farbe: transparent
Nennspannung: 12V
Leistung: 35W
Setinhalt: Leuchtmittel x1
Anwendung: Personenkraftwagen
Stiel-Art: PGJ19-1
Leuchtmittel-Typ: KFZ
Herstellerserie: LLB
Leuchtmittel-Art: H8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.