Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; Aufputz; Pole: 3; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; Aufputz; Pole: 3; Pos: 2
Schalter: Nocken-; Stab.Pos: 2; 16A; 0-1; Aufputz; Pole: 3; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LK16R-2-8211-OB2ZC
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     ŁK16R-2.8211\OB2ZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
aufputzschalter ip65
aufputzschalter
aufputzschalter rot
Hersteller: SPAMEL
Farbe: rot/ gelb
Montage: Aufputz
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP65
Schalter-Typ: Nocken-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 0-1
Anzahl Positionen: 2
Anzahl der Pole: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.