Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY UL; 10x24AWG; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-UL-10X24AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83274
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1061/1729
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYCY UL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Gießereien;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,23mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil
Kabelaufbau: 10x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.