Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 8x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,14 0035150/500
UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,14 0035150/500
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-TP-8X2X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035150
EAN/GTIN:
     4044773027914
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 16
Paaranzahl: 8
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 8x2x0,14mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,29878*
€ 1,61878*
500
€ 65,00*
ab € 1,299*
€ 1,619*
100
€ 4,98*
ab € 1,303*
€ 1,623*
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.