Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 4x2x0,14mm2; PVC; grau; 350V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 0035132/100
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 0035132/100
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-TP-4X2X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035132
EAN/GTIN:
     4044773028690
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x0,14mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,809*
€ 0,999*
100
€ 4,98*
ab € 0,8117*
€ 1,0417*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 46,21*
Zubehör
Cimco
120108
€ 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.