Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY (TP); 25x2x0,25mm2; PVC; grau; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-TP-25X2X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035808
EAN/GTIN:
     4044773018684
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 50
Paaranzahl: 25
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 16,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 25x2x0,25mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 6,32*
€ 9,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,33158*
€ 9,18158*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,35*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 10,77*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 709,81*
€ 815,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.