Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; LifYCY; 8x2x0,08mm2; grau; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0034233 LAPP-Kabel 0034233 LAPP-Kabel UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08
0034233 LAPP-Kabel 0034233 LAPP-Kabel UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08
Artikel-Nr.:
     2805-LIFYCY-8X2X0.08
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034233
EAN/GTIN:
     4044773041460
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 16
Paaranzahl: 8
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,08mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 8x2x0,08mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 7,29*
€ 10,55*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 10,57*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 440,54*
€ 706,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,57*
€ 12,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,68*
€ 10,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.