Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; rot/grün; 24VDC; 24VAC; IP67; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; rot/grün; 24VDC; 24VAC; IP67; L: 3m
Kontrollleuchte: LED; flach; rot/grün; 24VDC; 24VAC; IP67; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-LH1D-H2HQ4C30RG
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LH1D-H2HQ4C30RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Hersteller: IDEC
Montage: Wandbefestigung;Schraube M3
Dichtheitsklasse: IP67
Betriebsspannung: 24V DC;24V AC
Leitungslänge: 3m
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Kontrollleuchte-Art: flach
LED-Farbdioden: rot/grün
Abmessungen: 10,8x40x59,2mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,97*
€ 66,92*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 73,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 52,75*
€ 73,91*
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 88,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.