Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; dunkelblau; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; dunkelblau; 300V,500V
Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; dunkelblau; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-LGY2.5-BD
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY2.5-BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k dunkelblau
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k 2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,69*
€ 123,3911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,91*
€ 109,3729
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,63*
€ 97,1397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,37*
€ 92,0703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,47*
€ 68,3893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.