Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon; Ø6x2,7mm; 2,2kΩ; 0,5mA; 1÷10V; 100÷10000Hz; -60dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofon; Ø6x2,7mm; 2,2kΩ; 0,5mA; 1÷10V; 100÷10000Hz; -60dB
Mikrofon; Ø6x2,7mm; 2,2kΩ; 0,5mA; 1÷10V; 100÷10000Hz; -60dB
Artikel-Nr.:
     2805-LD-MC-6027
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-MC-6027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Hersteller: LOUDITY
Ausgänge: Lötpunkte
Betriebsspannung: 1...10V
Impedanz: 2,2kΩ
Äußere Abmessungen: Ø6x2,7mm
Betriebsstrom: 0,5mA
Transportband: 0,1...10kHz
Schallwandler-Typ: Mikrofon
Mikrofon-Art: Elektret-
Mikrofonempfindlichkeit: -60dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.