Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 840÷860nm; 300mW; 9/18; TO18; THT; 1,85÷2VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 840÷860nm; 300mW; 9/18; TO18; THT; 1,85÷2VDC; Infrarot
Diode: Laser; 840÷860nm; 300mW; 9/18; TO18; THT; 1,85÷2VDC; Infrarot
Artikel-Nr.:
     2805-LCU85C061AP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     LCU85C061AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: TO18
Leistung: 0,3W
Versorgungsspannung: 1,85...2V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 3,57mm
Betriebsstrom: 435mA
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 840...860nm
Bündelabweichung: 9/18
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.