Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 160mA; Imax: 3A; THT; IUmsch: 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LBV160F
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     LBV160F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: WAYON
Montage: THT
Leistung: 1W
Nennstrom: 0,16A
Maximalstrom: 3A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 600V
Umschaltstrom: 320mA
Min. Widerstand:
Max. Widerstand: 10Ω
Umschaltstrom max.: 1A
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,266*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.