Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 80mA; Imax: 1,2A; THT; IUmsch: 400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LB080LVF
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     LB080LVF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: WAYON
Montage: THT
Leistung: 1,5W
Nennstrom: 80mA
Maximalstrom: 1,2A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 265V
Umschaltstrom: 0,19A
Min. Widerstand: 7,4Ω
Max. Widerstand: 12Ω
Umschaltstrom max.: 400mA
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,267*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.