Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 30mA; Imax: 3A; THT; IUmsch: 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LB030F
Hersteller:
     WAYON
Herst.-Nr.:
     LB030F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: WAYON
Montage: THT
Leistung: 1W
Nennstrom: 30mA
Maximalstrom: 3A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 250V
Umschaltstrom: 60mA
Min. Widerstand: 70Ω
Max. Widerstand: 130Ω
Umschaltstrom max.: 350mA
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0779*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.