Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 24A; 1kVDC; grün; 0,5÷2,5mm2; auf Kabel; 3mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 24A; 1kVDC; grün; 0,5÷2,5mm2; auf Kabel; 3mΩ
Stecker; 4mm Bananen; 24A; 1kVDC; grün; 0,5÷2,5mm2; auf Kabel; 3mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-LASSWSGN
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     LAS S WS GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 1kV DC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Nennstrom: 24A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Kontaktwiderstand: 3mΩ
Anschlüsse: verschraubt
Engineering PN: 934099104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.