Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; Ø19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; Ø19mm
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; Ø19mm
Artikel-Nr.:
     2805-LAS1-AGQ-11Y/21/A
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     LAS1-AGQ-11Y/21/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 220v
Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Testspannung: 1,5kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Mechanischer Drehwinkel: 90°
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 110V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel mit demselben Code
Passendes Zubehör: S04-11
Anzahl Positionen: 2
Schlüsselform: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.