Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Transceiver; 10/100Base-T; RMII; QFN24; 3,3V; Anz.Transceiv: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAN8742A-CZ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8742A-CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN24
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Transceiver
Schnittstelle: RMII
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY
Verpackungs-Art: Tray
Portanzahl: 1
Transceiveranzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.