Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; PLCC2; bernsteinfarben; 25,3÷50,2lm; 7100÷18000mcd; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAB6SP-EAFB-24G3R3
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LA B6SP-EAFB-24-G3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC2
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 612...624nm
Helligkeit: 25,3...50,2lm
LED Diodenstrom: 140mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 4,6x4,6x3,8mm
Herstellerserie: SIDELED®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.