Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Motorcontroller; SO20; 149kHz; 8÷28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L9904
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L9904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO20
DC Versorgungsstrom: -100mA
Versorgungsspannung: 8...28V
Frequenz: 149kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.