Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PFC Controller; SO16; -600÷800mA; 10,3÷23VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L6566A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6566A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
Schaltregler-IC
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 10,3...23V DC
Ausgangsstrom: -600...800mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 4,6mA
Anwendung: SMPS
Integrierten Schaltkreises-Art: PFC Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.