Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PFC Controller; SO14; 10,3÷22VDC; 6mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L6564H
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6564H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO14
Betriebsspannung: 10,3...22V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 6mA
Anwendung: SMPS
Integrierten Schaltkreises-Art: PFC Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.